Referințe
Optibelt:TB SPZ 67/1
Rubix:d440514
Producator:1612278
EAN:4014486249774



Detalii produs : TB SPZ 67/1 OPTIBELT - TB SPZ 67/1 OPTIBELT
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 300 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Diametru orientativ | 67 mm |
| Bucsă conic | 1108 |
| Numărul de caneluri | 1 |
| Lățimea jantei | 16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
