Referințe
Optibelt:TB SPZ 67/2
Rubix:d420459
Producator:1726926
EAN:4014486249781



Detalii produs : TB SPZ 67/2 OPTIBELT - TB SPZ 67/2 OPTIBELT
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 400 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Diametru orientativ | 67 mm |
| Bucsă conic | 1108 |
| Numărul de caneluri | 2 |
| Lățimea jantei | 28 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
