Unitate liniară de rulmenți cu bile INA KTSG30-PP-AS
Ktsg Linear Ball Bearing And Housing Unit
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:KTSG30-PP-AS
Rubix:d746777
EAN:4012802051810





Documente
Detalii produs : KTSG30-PP-AS INA - INA KTSG30-PP-AS LINEAR BALL BEARING AND HOUSING
Linear ball bearing unit KTSG..PP-as, with self-adjusting linear ball bearing, two-sided looping gasket
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Înălțime | 70 mm |
| Lungime | 142 mm |
| Focă | sigilat pe ambele părți |
| Stat evaluare încărcare.C | 12000 N |
| Rating de încărcare dyn. C0 | 9600 N |
| Serie | ktsg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere