Cilindri pneumatici și actuatoare - Accesorii Festo KYC-40
KYC stop
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:KYC-40
Rubix:d769179
Producator:541694
EAN:4052568179779
Documente
Detalii produs : KYC-40 FESTO - FESTO 541694 STOP KYC-40
stop KYC-40 For DGC and DGCI linear drives. Size=40, Precision adjustment=15 mm, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-10 - 80 °C, Product weight=1525 g
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere