Fitinguri pneumatice plug-in Riegler 125.005-6
L Push-in Fitting Blue Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:125.005-6
Rubix:d537813
Producator:109260
EAN:4047322023139



Detalii produs : 125.005-6 RIEGLER - 125.005-6 RIEGLER
Push-in L-Fitting M5 a. Hose D 4, Blue Series. Our series of quick connectors, plastic or plated brass. / The parts can be used in conjunction with plastic hoses and copper pipes.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | für schlauch-außen-ø 6 mm |
| Conexiunea 2 | m5 ag |
| Diametrul tubului | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
