Fitinguri pneumatice plug-in Riegler 127.018-4
L Push-in Fitting Blue Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:127.018-4
Rubix:d544695
Producator:109300
EAN:4047322023597



Detalii produs : 127.018-4 RIEGLER - 127.018-4 RIEGLER
Push-in L-fitting long, rotating, Blue Series M5 a. Hose D 4. Our series of quick connectors, plastic or plated brass. / The parts can be used in conjunction with plastic hoses and copper pipes.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 23 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | g 1/8 a. (außengewinde et) |
| Conexiunea 2 | für schlauch-außen-ø 4 mm |
| Diametrul tubului | 4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
