Referințe
FAG:HJ2317-E
Rubix:d342640
Producator:0383777050000
EAN:4012801170772

Detalii produs : HJ2317-E FAG - FAG HJ2317-E L-SECTION RING
Ring with angular cross section
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 22x117,9x117,9 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 596 g |
| Diametrul interior | 85 mm |
| Diametrul exterior | 117.9 mm |
| Lățime | 22 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
