Referințe
FAG:HJ2319-E
Rubix:d339789
Producator:0382368260000
EAN:4012801371988

Detalii produs : HJ2319-E FAG - FAG HJ2319-E L-SECTION RING
Ring with angular cross section
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 24,5x132,2x132,2 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 813 g |
| Diametrul interior | 95 mm |
| Diametrul exterior | 132.2 mm |
| Lățime | 24.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
