Referințe
FAG:HJ2328-E
Rubix:d342841
Producator:0382368850000
EAN:4012801372046

Detalii produs : HJ2328-E FAG - FAG HJ2328-E L-SECTION RING
Ring with angular cross section
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 31x196x196 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2140 g |
| Diametrul interior | 140 mm |
| Diametrul exterior | 196 mm |
| Lățime | 31 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
