Referințe
FAG:HJ319-E
Rubix:d342844
Producator:0383833220000
EAN:4012801217736

Detalii produs : HJ319-E FAG - FAG HJ319-E L-SECTION RING
Ring with angular cross section
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 20,5x132,2x132,2 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 784 g |
| Diametrul interior | 95 mm |
| Diametrul exterior | 132.2 mm |
| Lățime | 20.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
