Referințe
FAG:HJ412
Rubix:d1242031
Producator:0382371210000
EAN:4012801372596

Detalii produs : HJ412FAG - FIXING/SECURING ELEMENT FAG HJ412
Ring with angular cross section
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 16,5x91,8x91,8 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 340 g |
| Diametrul interior | 60 mm |
| Diametrul exterior | 91.8 mm |
| Lățime | 16.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
