Referințe
FAG:TSV524
Rubix:d1248989
Producator:0383852950000
EAN:4012801241724
Detalii produs : TSV524FAG - SEALS/COVER FAG TSV524
Felt sealing set FAG
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 164,7x27,13x164,7 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2028 g |
| Diametrul interior | 164.7 mm |
| Diametrul exterior | 27.13 mm |
| Lățime | 164.7 mm |
| Serie | tsv |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

