Referințe
ACE:GS-70-600-DD-2000N
Rubix:d778621
Producator:GS-70-600_DD_2000N

Detalii produs : GS-70-600-DD-2000N ACE - GS-70-600-DD-2000N ACE
Large gas spring, special
Informații tehnice
atribute
| Diametrul tijei | 30 mm |
|---|---|
| Călătorie | 600 mm |
| Lungimea maximă | 1320 mm |
| Forță | 2000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere