Alte acționări pneumatice Festo LBG-100
LBG Clevis foot mounting
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:LBG-100
Rubix:199492
Producator:31766
EAN:4052568009564
Documente
Detalii produs : 31766 - 31766 LBG-100 SUPORT LAGAR
Clevis foot Mounting LBG-100 for spherical bearing with swivel flange SSNG or rod eye SGS and cylinders DNGU, DNG, DNC. or for spherical bearing with swivel flange SNCS or rod eye SGS with cylinders AEN, ADN, ADNP. Size=100, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=1375 g, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS)
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 133x95x83 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1210 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere