Referințe
Kipp:K0234.100061
Rubix:d624206
EAN:4059245128563



Detalii produs : 06952-100061 KIPP - 06952-100061 KIPP
LEDGE HANDLE, FORM:A ALUMINIUM, BLACK
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 205 g |
|---|---|
| Lungime | 120 mm |
| Material/finisare | Aluminiu |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere