Cuplaj Parker 9285 25 06

Legris 25 series coupling tip

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Parker:9285 25 06
Rubix:d1160172
EAN:0820099475738
brand logo

rezumat tehnic

Conexiunea 1slangpilaar ø6 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : PARKER 9285 25 06 - COUPLINGS PARKER 9285 25 06


Tip: coupled with a body, it forms an automatic coupler equipped with the Ultraflo valve. These couplers are suitable for any use requiring very good flow performance for reduced load losses

Informații tehnice


atribute
Conexiunea 1slangpilaar ø6 mm
Temperatura maximă100 °C
Greutate0.047 kg
Presiune maximă a serviciului20 bar
  • Disponibil – Data livrării la cerere