Referințe
Parker:9101 30 17
Rubix:d1169700
EAN:0820099470795

Detalii produs : PARKER 9101 30 17 - COUPLINGS PARKER 9101 30 17
Informații tehnice
atribute
| Conexiunea 1 | g3/8 |
|---|---|
| Temperatura maximă | 100 °C |
| Greutate | 0.099 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 35 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
