Referințe
Parker:9285 27 19
Rubix:d1129655
Producator:9285 27 19
EAN:0820099475974

Detalii produs : PARKER 9285 27 19 - COUPLINGS PARKER 9285 27 19
Informații tehnice
atribute
| Conexiunea 1 | ø19 mm (tule) |
|---|---|
| Temperatura maximă | 100 °C |
| Greutate | 0.105 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 20 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
