Referințe
Parker:811-16
Rubix:d1174345
Producator:811-16

Detalii produs : PARKER 811-16 - EN/SAE STANDARD HOSE PARKER 811-16
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25.4 mm |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 17 bar |
| Raza curbei | 75 mm |
| Presiune fără spargere | 69 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
