• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Componente pneumatice(102.203)
    • Prepararea aerului comprimat(8.377)
    • Accesorii pneumatice(20.543)
    • Compresoare și sisteme de aer comprimat(867)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Pneumatica
    4. Accesorii pneumatice
    5. Cuplaje pneumatice
    6. Fitinguri pneumatice plug-in
    7. PARKER 9A94 02 06X099 - PNEUMATIC PLUG-IN FITTING PARKER 9A94 02 06X099

    Fitinguri pneumatice plug-in Parker 9A94 02 06X099

    Legris

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Parker:9A94 02 06X099
    Rubix:d1168166
    Producator:9A94 02 06X099
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : PARKER 9A94 02 06X099 - PNEUMATIC PLUG-IN FITTING PARKER 9A94 02 06X099


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    KQ2ZT12-04AS SMC - SMC KQ2ZT12-04AS BRASS FITTING 1/2 MALE THREAD I 12 TUBE102250505 NORGREN - NORGREN 102250505 PFIT 5MM-M5 STRAIGHT ADAPTER122.005-6 RIEGLER - 122.005-6 RIEGLERKQ2LF04-02A SMC - SMC KQ2LF04-02A BRASS FITTING 1/4 FEMALE THREAD I 4 TUBE10A710618 NORGREN - NORGREN NONRGTBANJASS9715770 10A7106182006015 - NIPLU CU RACORD NETED R6 12 1/2 METAL WORKKQG2H08-00 SMC - SMC KQG2H08-00 STAINLESS STEEL ONE-TOUCH FITTINGC00491000 NORGREN - NORGREN C00491000 PFITC 10MM BULKHEAD ELBOW3118 12 17 LEGRIS - LEGRIS LF3000 FITTING 3118 12 17NPQH-L-Q4-E-P10 FESTO - FESTO 578270 PUSH-IN L-CONNECTOR NPQH-L-Q4-E-P10KQG2F08-01 SMC - SMC KQG2F08-01 ONE-TOUCH FITTING SUS 316QSMY-3 FESTO - FESTO 153370 PUSH-IN Y-CONNECTOR QSMY-33103 10 13 LEGRIS - LEGRIS LF3000 FITTING 3103-10-13TCN-M5-PK-2 FESTO - FESTO 19525 BARBED T-FITTING TCN-M5-PK-210TA00838 NORGREN - PNEUMATIC PLUG-IN FITTING IMI NORGREN 10TA00838
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut