Referințe
Parker:0110 15 00 40
Rubix:d1156185
Producator:0110 15 00 40

Detalii produs : PARKER 0110 15 00 40 - HOSE BARBED FITTING WITH THREAD PARKER 0110 15 00 40
Informații tehnice
atribute
| Conexiunea 1 | m20 x 1,5 |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 550 bar |
| Conexiunea 2 | tubo da 15 mm o.d. |
| Temperatura minimă | -60 °C |
| Temperatura maximă | 250 °C |
| Tipul de filetare | metric |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
