Referințe
Parker:6002 06 00
Rubix:d1165217
Producator:6002 06 00
EAN:0820099304168
Detalii produs : PARKER 6002 06 00 - ELBOW JOINT PARKER 6002 06 00
Informații tehnice
atribute
| Temperatura maximă | 80 °C |
|---|---|
| Presiunea nominală | 20 bar |
| Presiune | 20 bar |
| Serie | 6002 |
| Diametrul tubului exterior | 6 mm |
| Presiune maximă a serviciului | 20 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


