• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Componente pneumatice(102.203)
    • Prepararea aerului comprimat(8.377)
    • Accesorii pneumatice(20.543)
    • Compresoare și sisteme de aer comprimat(867)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Pneumatica
    4. Accesorii pneumatice
    5. Cuplaje pneumatice
    6. Fitinguri pneumatice plug-in
    7. PARKER 6669 25 21 - PNEUMATIC PLUG-IN FITTING PARKER 6669 25 21

    Fitinguri pneumatice plug-in Parker 6669 25 21

    Legris

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Parker:6669 25 21
    Rubix:d1151472
    Producator:6669 25 21
    brand logo

    Detalii produs : PARKER 6669 25 21 - PNEUMATIC PLUG-IN FITTING PARKER 6669 25 21


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    QSMX-3 FESTO - FESTO 153378 PUSH-IN X CONNECTOR QSMX-3KQ2L04-G01N1 SMC - SMC KQ2L04-G01N1 ONE-TOUCH FITTING558715 - 558715 NPQM-L-G38-Q8-P10 RACORD RAPID FESTOKJS04-M5 SMC - KJS04-M5 SMC101471048 NORGREN - NORGREN 101471048 PFIT 10MM-R1/2 90 SWI ELB ADPT746.014-10 RIEGLER - 746.014-10 RIEGLER102671448 NORGREN - NORGREN 14MMX1/2 SWIV T ADAP 102671448130695 - 130695 QS-6H-4-100 CONECTOR RAPIDPARKER 6676 63 00 - PNEUMATIC PLUG-IN FITTING PARKER 6676 63 00LCK-M5-PK-4 FESTO - FESTO 4562 ELBOW QUICK CONNECTOR LCK-M5-PK-4C00400400 NORGREN - NORGREN C00400400 PFITC 4MM UNION ELBOW CONNC01470628 NORGREN - C01470628 RACORD COT 6-1/4 NORGRENC00630806 NORGREN - NORGREN FITTINGS C00630806KQB2E06-01 SMC - KQB2E06-01 SMCC0B710618 NORGREN - C0B710618 NORGREN
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut