• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Componente pneumatice(102.203)
    • Prepararea aerului comprimat(8.377)
    • Accesorii pneumatice(20.543)
    • Compresoare și sisteme de aer comprimat(867)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Pneumatica
    4. Accesorii pneumatice
    5. Cuplaje pneumatice
    6. Racord pentru furtun cu filet
    7. PARKER 0138-013-00 - HOSE BARBED FITTING WITH THREAD PARKER 0138-013-00

    Racord pentru furtun cu filet Parker 0138-013-00

    Legris

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Parker:0138-013-00
    Rubix:d1158389
    brand logo

    Detalii produs : PARKER 0138-013-00 - HOSE BARBED FITTING WITH THREAD PARKER 0138-013-00


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    787059 BURKERT - HOSE BARBED FITTING WITH THREAD BURKERT 787059PARKER 0919 01 17 - HOSE BARBED FITTING WITH THREAD PARKER 0919 01 17V 97 RIEGLER - V 97 RIEGLERV 116 RIEGLER - V 116 RIEGLERN239 H-ES1 RIEGLER - N239 H-ES1 RIEGLERNPFC-B-G14-F FESTO - FESTO 8069241 BULKHEAD FITTING45.038-8-E RIEGLER - 45.038-8-E RIEGLER120.13-PP RIEGLER - 120.13-PP RIEGLER842940 MECALINE - 842940 ST/ST ADAPTOR TATA 12-R1/4 MECALINE13.714-10 RIEGLER - 13.714-10 RIEGLER17.114-8 RIEGLER - 17.114-8 RIEGLER252.95/N-E RIEGLER - 252.95/N-E RIEGLER252.78 RIEGLER - 252.78 RIEGLERTS 5 NORMA - NORMA 7608900005 5MM HOSE ID EQUAL T CONNECTORN 254.84 RIEGLER - N 254.84 RIEGLER
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut