Ochelari de protecție JSP ASA790-151-300

Lentilă Stealth™ 8000 Clear Anti Mist

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

JSP:ASA790-151-300
Rubix:d819632
EAN:5038428132572
brand logo

rezumat tehnic

Acoperirea ochelarilorantizgârieturi și anticeață
Umbra ocularuluiincolor
Material ocularpolicarbonat
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : ASA790-151-300 JSP - JSP ASA790-151-300 STEALTH 8000 SPECTACLE CLR MISTRESIST


Ochelarii de protecție incolori Stealth™ 8000 de la JSP reprezintă o soluție de protecție oculară de înaltă performanță. Ultra-ușori, confortabili și discreți, aceștia asigură o protecție optimă împotriva impacturilor și a razelor ultraviolete, garantând în același timp o claritate vizuală excelentă. Se disting prin designul lor ergonomic, ușurința și curbura învelitoare, asigurând o potrivire naturală și stabilă pe toate tipurile de fețe.

Caracteristici:
Ochelarii Stealth™ 8000 combină ușurința și performanța. Structura lor subțire, cu brațe profilate, asigură o fixare stabilă fără presiune excesivă, chiar și în cazul purtării îndelungate. Lentilele sunt realizate din policarbonat cu curbură de bază 9, oferind o vedere panoramică fără distorsiuni și o rezistență excelentă la șocuri. Puntea nazală din PVC flexibil se adaptează confortabil la toate morfologiile nazale. Utilizatorul beneficiază de o protecție completă împotriva razelor UVA, UVB și UVC, având în același timp posibilitatea de a adăuga un cordon pentru mai multă siguranță în timpul mișcărilor.

Specificații:
• Greutate: 26 g
• Material lentilă: policarbonat cu curbură de bază 9
• Culoare lentilă: incolor
• Tip rame: profil redus, subțiri și ușoare
• Punte nazală: PVC flexibil și ajustabil
• Protecție UV: împotriva razelor UVA, UVB, UVC
• Compatibilitate: posibilitatea de a adăuga un cordon

B Standarde:B B Modelul Stealth™ 8000 este conform cu standardul EN 166 1.F.K. Această certificare garantează rezistență mecanică la impacturi cu energie redusă (F), o calitate optică de clasa 1 pentru purtare prelungită și o protecție sporită împotriva agresiunilor chimice și a zgârieturilor (K).

Informații despre marcă:
JSP Safety, fondată în 1964, este o companie britanică specializată în fabricarea echipamentelor de protecție individuală, în principal pentru protecția capului și a căilor respiratorii. Cu centre de cercetare și dezvoltare în Marea Britanie și o producție la nivel mondial, JSP se distinge prin inovațiile sale constante și angajamentul de a depăși standardele internaționale de siguranță. Compania este, de asemenea, foarte implicată în dezvoltarea durabilă, concentrându-și eforturile pe fabricarea de produse 100% reciclabile și pe îmbunătățirea continuă a proceselor sale.

Puncte forte

• Ultralegere: doar 26 g, pentru un confort maxim
• Design: învelitor pentru o vedere panoramică
• Rezistență excelentă la șocuri datorită policarbonatului de înaltă calitate
• Vedere panoramică clară, fără distorsiuni
• Rame subțiri pentru compatibilitate cu căștile și protecțiile auditive
• Punte nazală flexibilă și reglabilă pentru o fixare optimă
• Protecție totală împotriva razelor UVA, UVB și UVC

Aplicații

Aceste ochelari de protecție sunt ideali pentru utilizare în sectoarele industriei ușoare, întreținerii, logisticii, laboratoarelor, construcțiilor sau chiar în medii exterioare expuse la radiații UV. Datorită designului lor ușor și învelitor, se adaptează tuturor formelor de față și asigură o protecție fiabilă în timpul activităților de manipulare, inspecție, control vizual sau producție. Confortul lor permite purtarea îndelungată fără disconfort, ceea ce le face o soluție de alegere pentru profesioniștii aflați în mișcare constantă.

Informații tehnice


atribute
Acoperirea ochelarilorantizgârieturi și anticeață
Umbra ocularuluiincolor
Material ocularpolicarbonat
Culoareincolor
Material de ramurăplastic
Material de bazăpolicarbonat
  • Disponibil – Data livrării la cerere