Ochelari de protecție Uvex 9160076

Ochelari Uvex i-vo

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Uvex:9160076
Rubix:d808824
Producator:9160076
EAN:4031101256375
brand logo

rezumat tehnic

Acoperirea ochelariloranti-zgârieturi
Umbra ocularuluigri
Material ocularpolicarbonat
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 9160076 UVEX - 9160076 UVEX


Ochelarii Uvex i-vo sunt special concepuți pentru a oferi o protecție fiabilă și un confort optim în timpul activităților industriale. Având un design sportiv și ergonomic, aceștia combină atât siguranța, cât și estetica. Versatilitatea și calitatea lor superioară îi fac o alegere preferată pentru profesioniștii care au nevoie de protecție oculară în medii variate.

Caracteristici:
Aceste ochelari de protecție sunt rezultatul unui design inovator și al tehnologiilor de ultimă generație care asigură atât siguranță, cât și confort în viața de zi cu zi. Rama lor ușoară și sportivă se adaptează la diferite tipuri de fețe datorită brațelor înclinabile și extensibile. Sistemul cu două densități, cu zone dure și flexibile, garantează o rezistență maximă fără a sacrifica confortul, în special în cazul purtării îndelungate. Lentilele tratate cu tehnologia uvex supravision oferă protecție anti-aburire pe fața internă și anti-zgârieturi pe fața externă, pentru o vizibilitate optimă chiar și în cele mai exigente medii.

Specificații:
- Culoare ramă: albastru sau negru
- Culori lentile disponibile: PC incolor / UV 2C-1,2 tratat cu uvex supravision excellence sau PC gri solar / UV 5-2,5 tratat cu uvex supravision sapphire
- Material lentile: policarbonat
- Transmisie luminoasă: 90% (versiunea incoloră)
- Tehnologie de injecție cu densitate dublă pentru un confort sporit
- Brațe înclinabile (4 poziții) și extensibile (5 poziții)
- Tratamente: uvex supravision excellence (versiune incoloră) uvex supravision sapphire (versiune gri)
- Tratament anti-zgârieturi și anti-aburire pentru versiunile incolore și doar anti-zgârieturi pentru versiunea gri.
- Capete de ramă flexibile pentru o fixare confortabilă
- Ambalare: ambalaj individual pentru o protecție optimă

B Standarde:B
Aceste ochelari de protecție incolori sunt conformi cu standardele EN 166 și EN 170, garantând o protecție fiabilă împotriva impacturilor mecanice, precum și o protecție optimă împotriva razelor UV. Modelul cu lentile gri este, la rândul său, conform cu standardele EN 166 și EN 172.

Informații despre marcă:
Uvex este o marcă recunoscută pentru angajamentul său de a proteja persoanele, fie la locul de muncă, fie în timpul activităților de agrement. Specializată în domeniul siguranței și al sportului, Uvex oferă echipamente de protecție individuală inovatoare și de înaltă calitate. Fabricarea „Made in Germany” este o garanție a calității și fiabilității, poziționând Uvex ca lider în sectorul său. Compania se angajează să furnizeze produse care combină siguranța, confortul și stilul pentru a garanta satisfacția utilizatorilor.

Puncte forte

- Protecție optimă: lentile tratate anti-aburire și anti-zgârieturi pentru o vedere clară în orice circumstanță.
- Confort personalizat: brațe înclinabile și extensibile pentru o ajustare perfectă la fiecare utilizator.
- Compatibilitate EPI: design ergonomic care permite purtarea lor împreună cu alte echipamente de protecție individuală.
- Design sportiv: ramă modernă și estetică pentru a combina stilul și siguranța.

Aplicații

- Furnizori de energie
- Producție
- Petrochimie
- Construcții
- Servicii publice
- Carieră
- Inginerie
- Chimie
- Întreținere

Informații tehnice


atribute
Acoperirea ochelariloranti-zgârieturi
Umbra ocularuluigri
Material ocularpolicarbonat
Piese laterale reglabileda
Culoarenegru
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Acoperirea ochelarilor

Umbra ocularului