Picior reglabil Elesa+Ganter GN 32-50-M16-150-A1-UK
Levelling feet with mounting lug
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 32-50-M16-150-A1-UK
Rubix:d586337
Producator:GN 32-50-M16-150-A1-UK
EAN:4045525987579



Detalii produs : 32-50-M16-150-A1-UK ELESA+GANTER - 32-50-M16-150-A1-UK ELESA+GANTER
Levelling feet GN 32 will be delivered mounted and are not removable.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 340 g |
|---|---|
| Lungimea firului | 150 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Base size
Size of thread
Lungimea firului
150 mm
