Picior reglabil Elesa+Ganter GN 42-50-M12-125-A1-S

Levelling feet with mounting lug

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 42-50-M12-125-A1-S
Rubix:d593392
Producator:GN 42-50-M12-125-A1-S
EAN:4045525048027
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea firului125 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 42-50-M12-125-A1-S ELESA+GANTER - 42-50-M12-125-A1-S ELESA+GANTER


Levelling feet GN 42 will be delivered mounted and are not removable.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate170 g
Lungimea firului125 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Base size

Size of thread

Lungimea firului

125 mm