Picior reglabil Elesa+Ganter GN 32-60-M10-80-A1-S
Levelling feet with mounting lug
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 32-60-M10-80-A1-S
Rubix:d581070
Producator:GN 32-60-M10-80-A1-S
EAN:4045525987746



Detalii produs : 32-60-M10-80-A1-S ELESA+GANTER - 32-60-M10-80-A1-S ELESA+GANTER
Levelling feet GN 32 will be delivered mounted and are not removable.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 282 g |
|---|---|
| Lungimea firului | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Base size
Size of thread
Lungimea firului
80 mm
