Picior reglabil Elesa+Ganter GN 32-60-M16-53-A1-X
Levelling feet with mounting lug
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 32-60-M16-53-A1-X
Rubix:d602841
Producator:GN 32-60-M16-53-A1-X
EAN:4045525023208
Detalii produs : 32-60-M16-53-A1-X ELESA+GANTER - 32-60-M16-53-A1-X ELESA+GANTER
Levelling feet GN 32 will be delivered mounted and are not removable.
Informații tehnice
atribute
| Lungimea firului | 53 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Base size
Size of thread
Lungimea firului
53 mm


