Picior reglabil Elesa+Ganter GN 42-60-M8-63-A1-S

Levelling feet with mounting lug

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 42-60-M8-63-A1-S
Rubix:d593362
Producator:GN 42-60-M8-63-A1-S
EAN:4045525049819
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea firului63 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 42-60-M8-63-A1-S ELESA+GANTER - 42-60-M8-63-A1-S ELESA+GANTER


Levelling feet GN 42 will be delivered mounted and are not removable.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate120 g
Lungimea firului63 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Base size

Size of thread

Lungimea firului

63 mm