Filtru de aer comprimat Festo LFMB-1-D-MAXI-DA
LFMB Fine filter
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:LFMB-1-D-MAXI-DA
Rubix:d768604
Producator:532826
EAN:4052568165666

Documente
Detalii produs : LFMB-1-D-MAXI-DA FESTO - FESTO 532826 FINE FILTER LFMB-1-D-MAXI-DA
Fine Filter LFMB-1-D-MAXI-DA 1 µm Filter cartridge, with metal bowl guard, with differential pressure indicator, manual Condensate drain. Series=D, Size=Maxi, Design structure=Fibre Filter, Grade of filtration=1 µm, Condensate drain=manual rotary
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 285x130x70 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1569 g |
| Diametrul filetării (inch) | 1 '' |
| Finețea filtrului | 1 µm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere