Filtru de aer comprimat Festo LFMBA-3/8-D-MINI-DA-A

LFMBA filter combination

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:LFMBA-3/8-D-MINI-DA-A
Rubix:d768575
Producator:532875
EAN:4052568166113
LFMBA-3/8-D-MINI-DA-A Fine filter combination

rezumat tehnic

Diametrul filetării (inch)3/8 ''
Finețea filtrului0.01 µm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : LFMBA-3/8-D-MINI-DA-A FESTO - FESTO 532875 FILTER COMBINATION LFMBA-3/8-D-MINI-DA-A


Fine Filter combination LFMBA-3/8-D-MINI-DA-A 0.01 µm Filter cartridge, with metal bowl guard, with differential pressure indicator, automatic Condensate drain. Size=Mini, Series=D, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=0,01 µm, Filter efficiency=99,9999 %

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate805,5 g
Diametrul filetării (inch)3/8 ''
Finețea filtrului0.01 µm
  • Disponibil – Data livrării la cerere