Unitate de tratare a aerului Festo LFR-1/2-D-O-MIDI

LFR filter control valve

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:LFR-1/2-D-O-MIDI
Rubix:d762320
Producator:162690
EAN:4052568132170
LFR-1/2-D-O-MIDI Filter regulator

rezumat tehnic

Diametrul filetării (inch)1/2 ''
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : LFR-1/2-D-O-MIDI FESTO - FESTO 162690 FILTER REGULATOR LFR-1/2-D-O-MIDI


Filter regulator LFR-1/2-D-O-MIDI With metal bowl guard, without pressure gauge, degree of filtration 40 µm. With manual Condensate drain. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)330x58x92 mm
Logistic Greutate1164,3 g
Diametrul filetării (inch)1/2 ''
Presiune de funcționare min.1 bar
Presiune maximă a serviciului16 bar
Debitul volumului3400 l/min
Finețea filtrului40 µm
Conexiunea 1g1/2
Temperatura minimă-10 °C
Temperatura maximă60 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere