Unitate de tratare a aerului Festo LFR-1/4-D-7-MIDI
LFR Filter Control Valve
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:LFR-1/4-D-7-MIDI
Rubix:d763733
Producator:186487
EAN:4052568146887

Documente
Detalii produs : LFR-1/4-D-7-MIDI FESTO - FESTO 186487 FILTER REGULATOR LFR-1/4-D-7-MIDI
Filter regulator LFR-1/4-D-7-MIDI Outlet pressure max. 7 bar, with metal bowl guard and pressure gauge. With manual Condensate drain. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 360x95x60 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1285,5 g |
| Diametrul filetării (inch) | 1/4 '' |
| Presiune de funcționare min. | 1 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
| Debitul volumului | 2100 l/min |
| Dimensiunea designului | 55 |
| Finețea filtrului | 40 µm |
| Conexiunea 1 | g1/4 |
| Temperatura minimă | -10 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere