Unitate de tratare a aerului Festo LFR-1/4-D-O-MIDI

LFR Filter Control Valve

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:LFR-1/4-D-O-MIDI
Rubix:d763729
Producator:186482
EAN:4052568146849
LFR-1/4-D-O-MIDI Filter regulator

rezumat tehnic

Diametrul filetării (inch)1/4 ''
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : LFR-1/4-D-O-MIDI FESTO - FESTO 186482 FILTER REGULATOR LFR-1/4-D-O-MIDI


Filter regulator LFR-1/4-D-O-MIDI With metal bowl guard, without pressure gauge, degree of filtration 40 µm. With manual Condensate drain. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1213 g
Diametrul filetării (inch)1/4 ''
Presiune de funcționare min.1 bar
Presiune maximă a serviciului16 bar
Debitul volumului2000 l/min
Dimensiunea designului55
Finețea filtrului40 µm
Conexiunea 1g1/4
Temperatura minimă-10 °C
Temperatura maximă60 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere