Unitate de tratare a aerului Festo LFR-1/8-D-7-O-MINI
LFR Filter Control Valve
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:LFR-1/8-D-7-O-MINI
Rubix:d761747
Producator:192590
EAN:4052568079550

Documente
Detalii produs : LFR-1/8-D-7-O-MINI FESTO - FESTO 192590 FILTER REGULATOR LFR-1/8-D-7-O-MINI
Filter regulator LFR-1/8-D-7-O-MINI Without pressure gauge, maximum outlet pressure 7 bar. Size=Mini, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 475 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1/8 '' |
| Presiune de funcționare min. | 1 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
| Debitul volumului | 900 l/min |
| Dimensiunea designului | 40 |
| Finețea filtrului | 40 µm |
| Conexiunea 1 | g1/8 |
| Temperatura minimă | -10 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere