Unitate de tratare a aerului Festo LFR-1-D-DI-MAXI

LFR Filter Control Valve

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:LFR-1-D-DI-MAXI
Rubix:d761461
Producator:192380
EAN:4052568151164
LFR-1-D-DI-MAXI Filter regulator

rezumat tehnic

Diametrul filetării (inch)1 ''
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : LFR-1-D-DI-MAXI FESTO - FESTO 192380 FILTER REGULATOR LFR-1-D-DI-MAXI


Filter regulator LFR-1-D-DI-MAXI Output pressure max. 12 bar, with metal bowl guard and pressure gauge. With manual Condensate drain. With directly-controlled pressure regulator. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate2072 g
Diametrul filetării (inch)1 ''
Presiune de funcționare min.1 bar
Presiune maximă a serviciului16 bar
Debitul volumului7000 l/min
Dimensiunea designului66
Finețea filtrului40 µm
Conexiunea 1g1
Temperatura minimă-10 °C
Temperatura maximă60 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere