Unitate de tratare a aerului Festo LFR-1-D-O-MAXI-A

LFR filter control valve

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:LFR-1-D-O-MAXI-A
Rubix:d762380
Producator:162701
EAN:4052568132255
LFR-1-D-O-MAXI-A Filter regulator

rezumat tehnic

Diametrul filetării (inch)1 ''
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : LFR-1-D-O-MAXI-A FESTO - FESTO 162701 FILTER REGULATOR LFR-1-D-O-MAXI-A


Filter regulator LFR-1-D-O-MAXI-A With metal bowl guard, without pressure gauge, degree of filtration 40 µm. With automatic Condensate drain. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)343x83x137 mm
Logistic Greutate1713 g
Diametrul filetării (inch)1 ''
Presiune de funcționare min.2 bar
Presiune maximă a serviciului12 bar
Debitul volumului10000 l/min
Dimensiunea designului66
Finețea filtrului40 µm
Conexiunea 1g1
Temperatura minimă5 °C
Temperatura maximă60 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere