Unitate de tratare a aerului Festo LFR-3/4-D-5M-O-MIDI
LFR Filter Control Valve
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:LFR-3/4-D-5M-O-MIDI
Rubix:d761856
Producator:192616
EAN:4052568152598
Documente
Detalii produs : LFR-3/4-D-5M-O-MIDI FESTO - FESTO 192616 FILTER REGULATOR LFR-3/4-D-5M-O-MIDI
Filter regulator LFR-3/4-D-5M-O-MIDI With metal bowl guard without pressure gauge, degree of filtration 5 µm. With manual Condensate drain. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1129 g |
|---|---|
| Debitul volumului | 2600 l/min |
| Finețea filtrului | 5 µm |
| Conexiunea 1 | 3/4 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
