Unitate de tratare a aerului Festo LFR-3/4-D-7-O-DI-MAXI
LFR Filter Control Valve
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:LFR-3/4-D-7-O-DI-MAXI
Rubix:d761460
Producator:192379
EAN:4052568151157
Documente
Detalii produs : LFR-3/4-D-7-O-DI-MAXI FESTO - FESTO 192379 FILTER REGULATOR LFR-3/4-D-7-O-DI-MAXI
Filter regulator LFR-3/4-D-7-O-DI-MAXI Output pressure max. 7 bar, with metal bowl guard, without pressure gauge. With manual Condensate drain. With directly-controlled pressure regulator. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1762,8 g |
|---|---|
| Debitul volumului | 7700 l/min |
| Finețea filtrului | 40 µm |
| Conexiunea 1 | 3/4 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere