Unitate de tratare a aerului Festo LFR-3/8-D-5M-MIDI

LFR Filter Control Valve

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:LFR-3/8-D-5M-MIDI
Rubix:d762445
Producator:162721
EAN:4052568012717
LFR-3/8-D-5M-MIDI Filter regulator

rezumat tehnic

Diametrul filetării (inch)3/8 ''
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : LFR-3/8-D-5M-MIDI FESTO - FESTO 162721 FILTER REGULATOR LFR-3/8-D-5M-MIDI


Filter regulator LFR-3/8-D-5M-MIDI With metal bowl guard and pressure gauge, Degree of filtration 5 µm. With manual Condensate drain. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)345x70x99 mm
Logistic Greutate1248 g
Diametrul filetării (inch)3/8 ''
Presiune de funcționare min.1 bar
Presiune maximă a serviciului16 bar
Debitul volumului2400 l/min
Finețea filtrului5 µm
Conexiunea 1g3/8
Temperatura minimă-10 °C
Temperatura maximă60 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere