Unitate de tratare a aerului Festo LFR-3/8-D-5M-MINI-A
LFR Filter Control Valve
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:LFR-3/8-D-5M-MINI-A
Rubix:d762450
Producator:162728
EAN:4052568132415

Documente
Detalii produs : LFR-3/8-D-5M-MINI-A FESTO - FESTO 162728 FILTER REGULATOR LFR-3/8-D-5M-MINI-A
Filter regulator LFR-3/8-D-5M-MINI-A With metal bowl guard and pressure gauge, degree of filtration 5 µm. With automatic Condensate drain. Size=Mini, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 280x75x45 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 567,66 g |
| Diametrul filetării (inch) | 3/8 '' |
| Presiune de funcționare min. | 2 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 12 bar |
| Debitul volumului | 1350 l/min |
| Dimensiunea designului | 40 |
| Finețea filtrului | 5 µm |
| Conexiunea 1 | g3/8 |
| Temperatura minimă | 5 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere