Unitate de tratare a aerului Festo LFR-3/8-D-O-MIDI-A
LFR filter control valve
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:LFR-3/8-D-O-MIDI-A
Rubix:d762376
Producator:162697
EAN:4052568132231

Documente
Detalii produs : LFR-3/8-D-O-MIDI-A FESTO - FESTO 162697 FILTER REGULATOR LFR-3/8-D-O-MIDI-A
Filter regulator LFR-3/8-D-O-MIDI-A With metal bowl guard, without pressure gauge, degree of filtration 40 µm. With automatic Condensate drain. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 100x70x345 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1208 g |
| Diametrul filetării (inch) | g3/8 '' |
| Presiune de funcționare min. | 2 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 12 bar |
| Debitul volumului | 3100 l/min |
| Finețea filtrului | 40 µm |
| Conexiunea 1 | g3/8 |
| Temperatura minimă | 5 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere