Unitate de tratare a aerului Festo LFR-QS4-D-7-O-5M-MICRO
Unitate de tratare a aerului Festo
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Festo:LFR-QS4-D-7-O-5M-MICRO
Rubix:d773474
Producator:526291
EAN:4052568083946
Detalii produs : LFR-QS4-D-7-O-5M-MICRO FESTO - FESTO FILTER REGULATOR UNIT LFR-QS4-D-7-O-5M-MICRO
Filter regulator LFR-QS4-D-7-O-5M-Micro Connection plate with push-in connector, without pressure gauge, manual Condensate drain Size=Micro, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 100 g |
|---|---|
| Presiune de funcționare min. | 1 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Debitul volumului | 170 l/min |
| Dimensiunea designului | 25 |
| Finețea filtrului | 5 µm |
| Conexiunea 1 | qs-4 |
| Temperatura maximă | 60 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
