Unitate de tratare a aerului Festo LFR-1/2-D-MIDI-KE-A
LFR Service Unit Combination
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:LFR-1/2-D-MIDI-KE-A
Rubix:d762766
Producator:185764
EAN:4052568145255

Documente
Detalii produs : LFR-1/2-D-MIDI-KE-A FESTO - FESTO 185764 SERVICE UNIT LFR-1/2-D-MIDI-KE-A
Service unit combination LFR-1/2-D-MIDI-KE-A consisting of Filter regulator and Distributor Module, without socket, with Mounting brackets. With automatic Condensate drain. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2074 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1/2 '' |
| Debitul volumului | 3050 l/min |
| Dimensiunea designului | 0 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere