Unitate de tratare a aerului Festo LFR-1/2-D-MIDI-KG
LFR Service Unit Combination
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:LFR-1/2-D-MIDI-KG
Rubix:216227
Producator:185787
EAN:4052568145453

Documente
Detalii produs : 185787 - 185787 LFR1/2-D-MIDI-KG
Service unit combination LFR-1/2-D-MIDI-KG consisting of manual on/off valve, Filter regulator, on/off valve with solenoid coil 24 V DC, without socket,, pressure build-up valve and Distributor Module, without socket, with Mounting brackets. With manual Condensate drain. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 316x104x318 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 3388,8 g |
| Diametrul filetării (inch) | 1/2 '' |
| Debitul volumului | 1740 l/min |
| Dimensiunea designului | 0 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere