Unitate de tratare a aerului Festo LFR-3/4-D-DI-MAXI-KE-A

LFR service unit combination

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:LFR-3/4-D-DI-MAXI-KE-A
Rubix:d761658
Producator:192465
EAN:4052568152017
LFR-3/4-D-DI-MAXI-KE-A Service unit combination

rezumat tehnic

Diametrul filetării (inch)3/4 ''
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : LFR-3/4-D-DI-MAXI-KE-A FESTO - FESTO 192465 SERVICE UNIT LFR-3/4-D-DI-MAXI-KE-A


Service unit combination LFR-3/4-D-DI-MAXI-KE-A consisting of Filter regulator and Distributor Module, without socket, with Mounting brackets. With automatic Condensate drain. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate2845 g
Diametrul filetării (inch)3/4 ''
Debitul volumului6000 l/min
Dimensiunea designului0
  • Disponibil – Data livrării la cerere