Unitate de tratare a aerului Festo LFRS-1/2-D-5M-MIDI-A

LFRS Filter Control Valve

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:LFRS-1/2-D-5M-MIDI-A
Rubix:d762996
Producator:194766
EAN:4052568154967
LFRS-1/2-D-5M-MIDI-A Filter regulator

rezumat tehnic

Diametrul filetării (inch)1/2 ''
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : LFRS-1/2-D-5M-MIDI-A FESTO - FESTO 194766 FILTER REGULATOR LFRS-1/2-D-5M-MIDI-A


Filter regulator LFRS-1/2-D-5M-MIDI-A With lockable regulator head and pressure gauge, for nominal pressure 12 bar, for unlubricated compressed Air. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with integrated lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1509,5 g
Diametrul filetării (inch)1/2 ''
Presiune de funcționare min.2 bar
Presiune maximă a serviciului12 bar
Debitul volumului2600 l/min
Finețea filtrului5 µm
Conexiunea 11/2
Temperatura minimă5 °C
Temperatura maximă60 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere