Unitate de tratare a aerului Festo LFRS-1/2-D-7-MIDI

LFRS Filter Control Valve

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:LFRS-1/2-D-7-MIDI
Rubix:d762993
Producator:194760
EAN:4052568154905
LFRS-1/2-D-7-MIDI Filter regulator

Documente

Detalii produs : LFRS-1/2-D-7-MIDI FESTO - FESTO 194760 FILTER REGULATOR LFRS-1/2-D-7-MIDI


Filter regulator LFRS-1/2-D-7-MIDI With lockable regulator head, without pressure gauge, for a nominal pressure of 12 bar, for unlubricated compressed Air Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with integrated lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1676 g
Debitul volumului3900 l/min
Finețea filtrului40 µm
Conexiunea 11/2
  • Disponibil – Data livrării la cerere